アイテム価格 | ウッドチゼル |
ブレード幅 | 1" |
全体の長さ(Overall Length) | 7" |
シャンクの長さ | 2" |
シャンクサイズ | 25 / 64 " |
シャンクタイプ | SDS Plus |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 11.18 |
船幅(cm) | 7.37 |
HSコード | 8207502030 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。