WESTWARD 22RN83 溶接ブランケット 幅 8 フィート、8 フィート ホワイト
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
アイテム価格 | 溶接ブランケット |
色 | ホワイト |
グロメットの配置 | 24つの側面のXNUMX "センター |
高さ | 8ft。 |
材料 | コーティングされていないグラスファイバー |
材料重量 | 32オンス/平方yd。 |
厚さ | 0.08 " |
幅(Width) | 8ft。 |
グロメットあり/グロメットなし | グロメット付き |
温度に耐える。 | 1000度F |
船の重量(kg) | 7.72 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 36.32 |
HSコード | 7019905050 |
原産国 | CN |
モデル | 色 | 高さ | 材料 | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22RN80 | ホワイト | 6ft。 | コーティングされていないグラスファイバー | 0.08 " | 4ft。 | ¥17,922 | |
22RN81 | ホワイト | 6ft。 | コーティングされていないグラスファイバー | 0.08 " | 6ft。 | ¥16,371 | |
22RN82 | ホワイト | 6ft。 | コーティングされていないグラスファイバー | 0.08 " | 8ft。 | ¥21,551 | |
22RN84 | ホワイト | 6ft。 | コーティングされていないグラスファイバー | 0.08 " | 10ft。 | ¥23,411 | |
22RN85 | ホワイト | 10ft。 | コーティングされていないグラスファイバー | 0.08 " | 10ft。 | ¥47,332 | |
22RN86 | ブラック | 6ft。 | ヘビーアクリルコーティンググラスファイバー | 0.051 " | 4ft。 | ¥17,527 | |
22RN87 | ブラック | 6ft。 | ヘビーアクリルコーティンググラスファイバー | 0.051 " | 6ft。 | ¥22,637 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。