入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デッドブローハンマー |
面径 | 1.75 " |
Handle | 低炭素鋼、PVCカバー |
ハンドルの色 | 青 |
ハンドル材料 | 鋼上のPVC |
ヘッドカラー | 青 |
ヘッドの長さ | 3.125 " |
ヘッド素材 | 低炭素鋼、スチールショット付きPVCカバー |
頭の重さ | 8オンス |
火花を出さない | いいえ |
全体の長さ(Overall Length) | 10.625 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.55 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8205206000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 頭の重さ | 面径 | Handle | 全体の長さ(Overall Length) | ハンドルの色 | ハンドル材料 | ヘッドカラー | ヘッドの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22PN70 | 64オンス | 2.625 " | 低炭素鋼、PVCカバー | 14.375 " | 青 | 鋼上のPVC | 青 | 5.25 " | ¥7,571 | ||
22PN71 | 48オンス | 2.375 " | 低炭素鋼、PVCカバー | 13.75 " | 青 | 鋼上のPVC | 青 | 4.875 " | ¥5,967 | ||
22PN72 | 32オンス | 2.125 " | 低炭素鋼、PVCカバー | 13.5 " | 青 | 鋼上のPVC | 青 | 3.875 " | ¥4,900 | ||
4YR64 | 18オンス | 1.5 " | ゴムで覆われた鋼 | 12.5 " | ブラック | 鋼上のゴム | ブラック | 3.625 " | ¥3,563 | ||
4YR66 | 37オンス | 1.75 " | ゴムで覆われた鋼 | 16.5 " | ブラック | 鋼上のゴム | ブラック | 4.38 " | ¥4,777 | ||
5MX32 | 14オンス | 1.125 " | ゴムで覆われた鋼 | 11.5 " | ブラック | 鋼上のゴム | ブラック | 3.25 " | ¥2,658 | ||
5MX33 | 51オンス | 2" | ゴムで覆われた鋼 | 14.875 " | ブラック | 鋼上のゴム | ブラック | 5" | ¥6,780 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。