WESTWARD 20C883 ピック マトック #5 36 インチ
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
アイテム価格 | マトックを選ぶ |
ブレード(1)長さ | 8" |
ブレード(1)幅 | 3 / 4 " |
ブレード(2)長さ | 7-1 / 2」 |
ブレード(2)幅 | 4" |
Handle | ヒッコリーウッド |
ヘッドの長さ | 3.5 " |
ヘッド素材 | 鋼 |
頭の重さ | 5ポンド |
全体の長さ(Overall Length) | 36 " |
タイプ | #5 |
船の重量(kg) | 3.15 |
船高(cm) | 9.65 |
船の長さ(cm) | 92.71 |
船幅(cm) | 52.32 |
HSコード | 8201300010 |
原産国 | SV |
プロダクト | モデル | Handle | 価格 | |
---|---|---|---|---|
20C885 | テクスチャードグリップ付きグラスファイバー | ¥11,795 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。