入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 絶縁ナットドライバーセット |
ブレード材質 | 鋼 |
Handle | ダブルインジェクションクッショングリップ |
ハンドルの色 | オレンジ |
ハンドルデザイン | 人間工学的 |
ハンドル材料 | プラスチック |
16進法 | 1 / 4、5 / 16、3 / 8、7 / 16、1 / 2 " |
六角サイズ | 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2" |
個数 | 5 |
全体の長さ(Overall Length) | 9.5 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
シャフト | コールテン |
シャンクの長さ | 5" |
シャンク素材 | 鋼 |
シャンクタイプ | ソリッドラウンド |
テザー対応 | テザーレディ |
定格電圧 | 最大1000ボルトの感電に対して |
船の重量(kg) | 0.85 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 29.97 |
船幅(cm) | 11.94 |
HSコード | 8205400000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 16進法 | 六角サイズ | SAEまたはメトリック | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1YXN8 | 6、7、8、9、10 mm | 6.0、7.0、8.0、9.0、10.0 mm | メトリック | ¥16,997 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。