入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 絶縁工具セット |
最大電圧を使用する | 1000 VAC |
個数 | 10 |
ペンチが含まれています | コンビネーションプライヤー8"、斜めカッター8"、ラジオペンチ8"、ウォーターポンププライヤー10"、ワイヤーストリッパー6" |
保護する | 最大 1000 ボルトの電気ショックに対する耐性 |
含まれているドライバー | (2) キャビネットチップマイナスドライバー: 7/32" x 5"、1/4" x 6"、(3) プラスドライバー: #1 x 3"、#2 x 4"、#3 x 6" |
ツールストレージが含まれています | いいえ |
船の重量(kg) | 2.55 |
船高(cm) | 7.37 |
船の長さ(cm) | 37.34 |
船幅(cm) | 25.91 |
HSコード | 8206000000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 個数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
1YXJ5 | 4 | ¥30,359 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。