アイテム価格 | 自動車用ポリッシャー |
アンペア@ 120V | 0.65 |
ハンドルデザイン | パーム |
ロック | ホイール |
無負荷RPM | 3600 |
サイズ | 6 |
スピードタイプ | 単発講座 |
スイッチタイプ | ロッカー(Rocker) |
工具長 | 8.6 " |
工具重量 | 2.53ポンド |
タイプ | Electrical |
電圧 | 120 |
船の重量(kg) | 1.56 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 17.27 |
船幅(cm) | 17.27 |
HSコード | 8467290035 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。