入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロッキングプライヤーセット |
構造 | Cr-V鋼 |
Handle | 鋼 |
ハンドルタイプ | プレーングリップ |
ジョーリリースレバー | 片手 |
あごのスタイル | 湾曲したラジオペンチ |
長さ | 5、6、10 " |
個数 | 3 |
ネジ機構 | ロック調整 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
ワイヤーカッター | 有り |
船の重量(kg) | 0.95 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 5.84 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 8204120000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | Handle | ハンドルタイプ | 長さ | 個数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1心電図5 | ソフトグリップ | 人間工学的 | 5、6、7、10 " | 5 | ¥15,886 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。