入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トルクレンチヘッド |
ドライブサイズ | 14 x 18 mm |
ヘッド素材 | クロムバナジウム鋼 |
ヘッド形式 | オープンエンド |
材料 | いも虫 |
マックス トルク | 212フィートポンド |
オフセット | 0度 |
全体の長さ(Overall Length) | 2 15 / 32 " |
サイズ | 24 mm |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 1.09 |
船の長さ(cm) | 0.51 |
船幅(cm) | 2.49 |
HSコード | 8204110030 |
プロダクト | モデル | ヘッド素材 | ヘッド形式 | 材料 | マックス トルク | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19ZD08 | クロムバナジウム鋼 | ボックスエンド | いも虫 | 243フィートポンド | 2 3 / 5 " | 21 mm | ¥2,358 | ||
19ZC59 | 合金鋼 | ラウンドラチェット | 合金鋼 | 453フィートポンド | 2 25 / 32 " | 1 / 2 " | ¥4,041 | ||
19ZC90 | クロムバナジウム鋼 | オープンエンド | いも虫 | 38フィートポンド | 2.25 " | 13 | ¥3,431 | ||
19ZC91 | クロムバナジウム鋼 | オープンエンド | いも虫 | 47フィートポンド | 2.25 " | 14 mm | ¥3,389 | ||
19ZC92 | クロムバナジウム鋼 | オープンエンド | いも虫 | 57フィートポンド | 2.25 " | 15 mm | ¥1,927 | ||
19ZC93 | クロムバナジウム鋼 | オープンエンド | いも虫 | 68フィートポンド | 2 5 / 16 " | 16 mm | ¥3,389 | ||
19ZC94 | クロムバナジウム鋼 | オープンエンド | いも虫 | 81フィートポンド | 2 5 / 16 " | 17 mm | ¥1,927 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。