WESTWARD 19YE37 溶接ケーブル 2/0 Awg 長さ 25 フィート 赤
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
アイテム価格 | 溶接ケーブル |
導体材料 | 銅 |
導体サイズ | 2 / 0 AWG |
絶縁材 | ネオプレンゴム |
絶縁色 | レッド |
断熱材 | ネオプレンゴム |
長さ | 25ft。 |
最大アンペア | 190 |
最大電圧 | 600 |
針金ゲージ | 2/0 |
船の重量(kg) | 5.33 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8544493080 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。