入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 溶接ケーブル |
導体材料 | 銅 |
導体サイズ | 2 / 0 AWG |
絶縁材 | ネオプレンゴム |
絶縁色 | レッド |
断熱材 | ネオプレンゴム |
長さ | 10ft。 |
最大アンペア | 190 |
最大電圧 | 600 |
針金ゲージ | 2/0 |
船の重量(kg) | 2.13 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 2.03 |
HSコード | 8544493080 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。