入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 溶接ケーブル |
導体材料 | 銅 |
導体サイズ | 1 / 0 AWG |
絶縁材 | ネオプレンゴム |
絶縁色 | レッド |
断熱材 | ネオプレンゴム |
長さ | 25ft。 |
最大アンペア | 150 |
最大電圧 | 600 |
針金ゲージ | 1/0 |
船の重量(kg) | 4.07 |
船高(cm) | 46.99 |
船の長さ(cm) | 37.47 |
船幅(cm) | 2.67 |
HSコード | 8544493080 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。