アイテム価格 | グリースニップルねじ山テスター |
個数 | 1 |
番手 | NPT (1/8"、1/4"、3/8")、メートル (M6 x 1、M6 x 0.75)、メートル (M8 x 1、M8 x 1.25)、メートル (M10 x 1、.M10 x 1.5)、BSPT (1/8" & 1/4")、UNF (1/4"、5/16"、3/8) ")、BSW (1/4"、5/16"、1/2" & 3/8")、BSF (3/16"、1/4"、5/16") |
ねじの種類 | NPT、メートル法、BSPT、UNF、BSW、BSF |
タイプ | プレッジ |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 21.34 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 9031808085 |
原産国 | IN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。