アイテム価格 | スポンジゴムフロート |
バッキング | アルミニウム板 |
Handle | プラスチック |
ハンドルの長さ | 7.375 " |
長さ | 10 " |
材料 | ラバー |
厚さ | 5 / 8 " |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 0.38 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 4016993500 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。