アイテム価格 | インサイドコーナーツール |
ブレード材質 | ステンレス鋼 |
ブレードタイプ | 柔軟性 |
ブレード幅 | 6.375 " |
Handle | PP / TPR |
ハンドルデザイン | クッショングリップ |
ハンドル径 | 1-1 / 4インチ |
ハンドルの長さ | 4.875 " |
長さ | 11 " |
幅(Width) | 6.38 " |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 27.43 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 8205595510 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。