アイテム価格 | 乾式壁テーパー |
ブレード材質 | 鋼 |
ブレードタイプ | ティースエッジ |
Handle | 木材 |
ハンドル径 | 1-1 / 2インチ |
ハンドルの長さ | 7" |
長さ | 22.75 " |
タイプ | ドライテープ |
幅(Width) | 9.88 " |
船の重量(kg) | 1.97 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 59.18 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 8205597000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。