入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 建設用リーマー |
切断方向 | 右手 |
XNUMX進数に相当 | 0.812 " |
寸法タイプ | 分数インチ |
終了 | ブラックオキサイド |
フルートの長さ | 4.5 " |
ラージエンド径 | 13 / 16 " |
左手/右手 | 左Sprial右カッティング |
材料 | ハイスピードスチール |
フルートの数 | 5 |
全体の長さ(Overall Length) | 6.875 " |
シャンク | XNUMXつのフラットを備えたストレートシャンク |
シャンク径 | 1 / 2 " |
シャンクサイズ | 1 / 2 " |
シャンクタイプ | XNUMXつのフラットでストレート |
サイズ | 13 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 17.53 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 8207600035 |
原産国 | CN |
モデル | シャンク | XNUMX進数に相当 | 終了 | シャンク径 | シャンクサイズ | シャンクタイプ | サイズ | フルートの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12G353 | 安全磁石付き六角ナットシャンク | 0.625 " | ブラックオキサイド | 1-1 / 16」 | 1-1 / 16」 | 安全磁石付き六角ナット | 5 / 8 " | 4.5 " | ¥9,843 | |
12G354 | 安全磁石付き六角ナットシャンク | 0.687 " | ブラックオキサイド | 1-1 / 16」 | 1-1 / 16」 | 安全磁石付き六角ナット | 11 / 16 " | 4.5 " | ¥10,962 | |
12G355 | 安全磁石付き六角ナットシャンク | 0.750 " | ブラックオキサイド | 1.25 " | 1.25 " | 安全磁石付き六角ナット | 3 / 4 " | 5" | ¥14,734 | |
12G356 | 安全磁石付き六角ナットシャンク | 0.812 " | ブラックオキサイド | 1.25 " | 1.25 " | 安全磁石付き六角ナット | 13 / 16 " | 5" | ¥16,509 | |
12G357 | 安全磁石付き六角ナットシャンク | 0.875 " | ブラックオキサイド | 1.437 " | 1.437 " | 安全磁石付き六角ナット | 7 / 8 " | 5" | ¥18,604 | |
12G358 | 安全磁石付き六角ナットシャンク | 0.937 " | ブラックオキサイド | 1.437 " | 1.437 " | 安全磁石付き六角ナット | 15 / 16 " | 5" | ¥6,685 | |
12G359 | 安全磁石付き六角ナットシャンク | 1" | ブラックオキサイド | 1.437 " | 1.437 " | 安全磁石付き六角ナット | 1" | 5" | ¥21,649 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。