アイテム価格 | ウォーキンググルーバー |
ブレードの長さ | 6" |
ブレード材質 | ステンレスばね鋼 |
ブレード幅 | 3" |
溝の深さ | 3 / 8 " |
溝の幅 | 1 / 2 " |
Handle | エルゴソフト |
ハンドル径 | 5 / 8 " |
ハンドルの長さ | 4.25 " |
長さ | 6" |
材料 | ステンレス鋼 |
半径 | 1 / 4 " |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 16.76 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8205595510 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。