アイテム価格 | ワイヤーツイスター |
終了 | クロムメッキ |
ハンドル材料 | 木材 |
ジョータイプ | ノージョーズ |
材料 | スチール、ポリプロピレンハンドル |
公称長さ | 7" |
個数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 7" |
ペンチの長さ | 3インチ |
回転 | CW / CCW |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
ワイヤーサイズ | 1 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 8203206060 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。