入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エンドカッティングニッパー |
切断能力/材料 | 2.0mm / 1241 MPA |
最先端 | ナイフ |
ハンドルの色 | 青 |
ハンドルタイプ | 浸した |
顎の長さ | 3 / 4 " |
ジョー幅 | 1.75 " |
材料 | クロムバナジウム鋼 |
最大あごの開口部 | 1 / 4 " |
全体の長さ(Overall Length) | 8.5 " |
春帰り | いいえ |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 7.37 |
HSコード | 8203206030 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 顎の長さ | ジョー幅 | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1UKN3 | 3 / 8 " | 1 1 / 16 " | ドロップ鍛造鋼 | 7.25 " | ¥5,097 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。