入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 針ファイルセット |
カットタイプ | 0 |
終了 | ナチュラル |
長さ | 5.5 " |
個数 | 12 |
パターン | アメリカ |
船高(cm) | 2 |
船の長さ(cm) | 17.9 |
船幅(cm) | 3.2 |
HSコード | 8203109000 |
原産国 | IN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。