WESTWARD 10J171 ポータブルツールボックス 17w x 8d x 8-1/4h レッド
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
アイテム価格 | ポータブルツールボックス |
色 | レッド |
引き出しスライド | なし |
終了 | パウダーコーティング |
ハンドルデザイン | 折りたたみ式トップ |
深さの内側 | 9.5 " |
内側の高さ | 7 13 / 16 " |
内幅 | 16.593 |
負荷定格 | 22ポンド |
ロックシステム | 南京錠 |
材料 | 鋼 |
引き出しの数 | 0 |
ハンドル数 | 1 |
個数 | 1 |
トレイの数 | 0 |
全体の深さ | 8" |
全体の高さ | 8.25 " |
全幅 | 17 " |
ストレージ容量 | 900立方インチ |
船の重量(kg) | 10.26 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 26.92 |
船幅(cm) | 57.91 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。