WESTWARD 10G166 手押し車 スチール 6 立方フィート 空気圧
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
アイテム価格 | 手押し車 |
車軸径 | 5 / 8 " |
容量 | 6 cu。 ft。 |
ハンドル | ハードウッド |
ホイールの数 | 1 |
ホイール直径 | 15.5 " |
ホイール素材 | ルーバー、スチール |
ホイールタイプ | ニューマチック |
ホイールの幅 | 6" |
船の重量(kg) | 24.3 |
船高(cm) | 99.57 |
船の長さ(cm) | 64.52 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。