入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソケット |
ドライブサイズ | 3 / 4 " |
ドライブの種類 | 正方形である |
終了 | 完全に磨かれた |
材料 | 合金鋼 |
ポイント数 | 6 |
出力タイプ | 16進法 |
全体の長さ(Overall Length) | 2 11 / 16 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ | 1.875 " |
ソケットの深さ | スタンダード |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.61 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 6.1 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 8204200000 |
原産国 | TW |
モデル | 終了 | 材料 | ポイント数 | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | ソケットの深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10E270 | 完全に磨かれた | 合金鋼 | 6 | 2" | 3 / 4 " | スタンダード | ¥2,025 | |
10E271 | 完全に磨かれた | 合金鋼 | 6 | 2" | 13 / 16 " | スタンダード | ¥620 | |
10E272 | 完全に磨かれた | 合金鋼 | 6 | 2" | 7 / 8 " | スタンダード | ¥1,961 | |
10E273 | 完全に磨かれた | 合金鋼 | 6 | 2" | 15 / 16 " | スタンダード | ¥1,965 | |
10E274 | 完全に磨かれた | 合金鋼 | 6 | 2 1 / 16 " | 1" | スタンダード | ¥724 | |
10E275 | 完全に磨かれた | 合金鋼 | 6 | 2 1 / 16 " | 1-1 / 16」 | スタンダード | ¥2,284 | |
10E276 | 完全に磨かれた | 合金鋼 | 6 | 2 1 / 16 " | 1.125 " | スタンダード | ¥2,320 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。