アイテム価格 | 回転バイス |
基底型 | スイベル |
ボディキャスティング | 30,000のプサイ |
義務評価 | ヘビーデューティ |
あごの顔 | 鋸歯状 |
ジョータイプ | 交換可能 |
ジョー幅 | 5" |
材料 | ダクタイル鋳鉄 |
最大オープニング | 5-1 / 2」 |
取付穴径 | 19 / 32 " |
ロックダウンボルトの数 | 2 |
取り付けポイントの数 | 4 |
全体の高さ | 8 13 / 16 " |
全体の長さ(Overall Length) | 18 13 / 32 " |
全幅 | 10.5 " |
パイプ容量 | 1 / 4〜2 " |
可逆 | いいえ |
スイベル角度 | 360度 |
喉の深さ | 3.25 " |
船の重量(kg) | 30.69 |
船高(cm) | 26.01 |
船の長さ(cm) | 51 |
船幅(cm) | 27 |
HSコード | 8205700030 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。