アイテム価格 | ポータブルバイス |
基底型 | 定常 |
ボディキャスティング | 30,000のプサイ |
義務評価 | 軽い |
あごの顔 | 鋸歯状 |
ジョータイプ | 固定の |
ジョー幅 | 2.5 " |
材料 | ダクタイル鋳鉄 |
最大オープニング | 2-1 / 2」 |
ロックダウンボルトの数 | 0 |
取り付けポイントの数 | 1 |
全体の高さ | 4-5 / 16」 |
全体の長さ(Overall Length) | 7.875 " |
全幅 | 6" |
パイプ容量 | 5 / 8〜13 / 16 " |
可逆 | いいえ |
喉の深さ | 1.25 " |
船の重量(kg) | 1.64 |
船高(cm) | 18.29 |
船の長さ(cm) | 14.73 |
船幅(cm) | 9.4 |
HSコード | 8205700030 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。