WESCO 350042 ATP アルミニウム プラットフォーム トラック、容量 3000 ポンド、60 インチ x 36 インチのプラットフォーム
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
アイテム価格 | プラットフォームトラック |
デッキLx W | 60 "×36」 |
デッキ材 | アルミ |
負荷容量 | 3000ポンド |
全体の高さ | 2.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 60 " |
全幅 | 36 " |
プラットフォームスタイル | ダイヤモンドパターン |
船の重量(kg) | 27.45 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 152.4 |
船幅(cm) | 91.44 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。