アイテム価格 | 電気スタッカー |
直径内のベースレッグ | 19 " |
直径の外側のベース脚 | 27 " |
色 | レッド |
フォークの高さが低くなりました | 2.6 " |
フォークの高さを上げる | 98.25 " |
フォーク長 | 35.25 " |
フォーク幅 | 5" |
最大持ち上げ高さ | 98.25 " |
吊り上げ高さ最小 | 2.6 " |
負荷容量 | 2200ポンド |
ロードセンター | 17.5 " |
全体の高さ | 117.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 64 " |
全幅 | 35 " |
最先端の | 電池 |
製品データシート | wesco-272943.pdf |
電圧 | 12 |
ホイール素材 | モルドンポリウレタン |
フォーク間の幅 | 12 " - 29」 |
フォーク間の幅 | 2 " - 19」 |
船の重量(kg) | 371.7 |
船高(cm) | 298.45 |
船の長さ(cm) | 162.56 |
船幅(cm) | 88.9 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。