WESCO 272650 クロムメッキワイヤーシェルフアドオン、耐荷重2400ポンド、36インチ x 74インチ x 24インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アドオンキット |
深さ | 24 " |
高さ | 74 " |
負荷容量 | 2400ポンド |
棚の数 | 4 |
全体の高さ | 74 " |
全体の長さ(Overall Length) | 24 " |
全幅 | 36 " |
棚の調整 | 1 "増分 |
棚容量 | 600ポンド |
幅(Width) | 36 " |
ワイヤー棚仕上げ | クロムメッキ |
ワイヤー棚材 | 鋼 |
ワイヤーシェルフタイプ | スターター |
船の重量(kg) | 25.2 |
船高(cm) | 187.96 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 91.44 |
モデル | 棚容量 | 深さ | 高さ | 幅(Width) | アイテム価格 | 負荷容量 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
272640 | 600ポンド | 18 " | 63 " | 36 " | ワイヤー棚ユニット | 2400ポンド | 63 " | 18 " | ¥47,474 | |
272641 | 600ポンド | 18 " | 74 " | 36 " | ワイヤー棚ユニット | 2400ポンド | 74 " | 18 " | ¥54,024 | 見積依頼
|
272642 | 600ポンド | 18 " | 86 " | 36 " | ワイヤー棚ユニット | 2400ポンド | 86 " | 18 " | ¥56,395 | 見積依頼
|
272703 | 600ポンド | 18 " | 63 " | 48 " | ワイヤー棚ユニット | 2400ポンド | 63 " | 18 " | ¥59,891 | |
272704 | 600ポンド | 18 " | 74 " | 48 " | ワイヤー棚ユニット | 2400ポンド | 74 " | 18 " | ¥61,417 | 見積依頼
|
272705 | 600ポンド | 18 " | 86 " | 48 " | ワイヤー棚ユニット | 2400ポンド | 86 " | 18 " | ¥67,123 | 見積依頼
|
272706 | 600ポンド | 18 " | 63 " | 60 " | ワイヤー棚ユニット | 2400ポンド | 63 " | 18 " | ¥69,253 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。