WESCO 272582 標準プラスチック チルト カート、耐荷重 1250 ポンド、1 立方ヤード、ブラック
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チルトトラック |
キャスター構成 | (2)リジッド、(2)スイベル |
色 | ブラック |
フレーム材料 | ポリエチレン |
ホッパータイプ | スタンダード |
負荷容量 | 1250ポンド |
キャスターホイールの数 | 4 |
オプションのふた | ウェスコ272587 |
全体の高さ | 43 " |
全体の長さ(Overall Length) | 72.5 " |
全幅 | 29.25 " |
ローラー径 | 4" |
ローラー素材 | ポリウレタン |
ボリューム容量 | 1立方ヤード |
ホイール素材 | 12 |
船の重量(kg) | 42.75 |
船高(cm) | 109.22 |
船の長さ(cm) | 184.15 |
船幅(cm) | 74.3 |
プロダクト | モデル | ホイール素材 | 色 | 負荷容量 | キャスターホイールの数 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | ローラー径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
272575 | 10 | ブラック | 450ポンド | 4 | 36.5 " | 60.75 " | 26.5 " | 4" | ¥131,983 | ||
272576 | 10 | ブラック | 850ポンド | 4 | 36.5 " | 61.5 " | 26.5 " | 3" | ¥165,838 | ||
272577 | 10 | 青 | 850ポンド | 4 | 36.5 " | 61.5 " | 26.5 " | 3" | ¥170,316 | ||
272578 | 10 | レッド | 850ポンド | 4 | 36.5 " | 61.5 " | 26.5 " | 3" | ¥168,564 | ||
272579 | 10 | ブラック | 1400ポンド | 4 | 37.5 " | 61.5 " | 26.5 " | 4" | ¥213,059 | ||
272580 | 10 | ブラック | 850ポンド | 3 | 37.5 " | 61.5 " | 27 " | 4" | ¥250,252 | ||
272581 | 12 | ブラック | 850ポンド | 4 | 43 " | 72.5 " | 29.25 " | 4" | ¥171,999 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。