WESCO 272412 アルミニウム製家電および自動販売車、4 輪スイングアウト、シングル ラチェット、550 ポンド
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
アイテム価格 | アプライアンスハンドトラック |
キャスター | 格納式スイングアウト |
負荷容量 | 550ポンド |
材料 | アルミ |
ノーズプレートの深さ | 5" |
ノーズプレート幅 | 24 " |
全体の高さ | 61 " |
全体の長さ(Overall Length) | 12 " |
全幅 | 24 " |
ラチェット | 自動巻き戻し |
ホイール素材 | モルドンゴム |
船の重量(kg) | 22.5 |
船高(cm) | 154.94 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 60.96 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。