WESCO 261051-PD フォーク パワー ドライブ スタッカー、リフト 76 インチ、ベース脚 ID 50 インチ
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
アイテム価格 | 油圧プラットフォームリフト |
ベース(Base) | 固定の |
直径内のベースレッグ | 50 " |
直径の外側のベース脚 | 56 " |
色 | レッド |
フォーク長 | 42 " |
フォーク幅 | 3" |
最大持ち上げ高さ | 76 " |
吊り上げ高さ最小 | 0" |
負荷容量 | 2000ポンド |
ロードセンター | 24 " |
全体の高さ | 94 " |
最先端の | 電池 |
フォーク間の幅 | 6 " - 29」 |
船の重量(kg) | 363.15 |
船高(cm) | 238.76 |
モデル | 負荷容量 | 最大持ち上げ高さ | 全体の高さ | 直径内のベースレッグ | 直径の外側のベース脚 | ロードセンター | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261092-PD | 2000ポンド | 56 " | 72 " | 20 " | 26 " | 15 " | ¥2,231,713 | |
261093-PD | 2000ポンド | 64 " | 83 " | 20 " | 26 " | 15 " | ¥2,262,063 | |
261094-PD | 2000ポンド | 76 " | 94 " | 20 " | 26 " | 15 " | ¥2,363,029 | |
261095-PD | 2000ポンド | 86 " | 104 " | 20 " | 26 " | 15 " | ¥2,575,156 | |
261044-PD | 2000ポンド | 64 " | 83 " | 30 " | 36 " | 18 " | ¥2,271,410 | |
261045-PD | 2000ポンド | 76 " | 94 " | 30 " | 36 " | 18 " | ¥2,323,458 | |
261046-PD | 2000ポンド | 86 " | 104 " | 30 " | 36 " | 18 " | ¥2,430,891 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。