WESCO 261050 固定ベースフォーク動力スタッカー、外径 56 インチ、高さ 83 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧プラットフォームリフト |
ベース(Base) | 固定の |
直径内のベースレッグ | 50 " |
直径の外側のベース脚 | 56 " |
色 | レッド |
フォーク長 | 42 " |
フォーク幅 | 3" |
最大持ち上げ高さ | 64 " |
吊り上げ高さ最小 | 0" |
負荷容量 | 2000ポンド |
ロードセンター | 24 " |
全体の高さ | 83 " |
最先端の | 電池 |
製品データシート | wesco-261050.pdf |
フォーク間の幅 | 6 " - 29」 |
船の重量(kg) | 261.9 |
船高(cm) | 210.82 |
モデル | 負荷容量 | 最大持ち上げ高さ | 全体の高さ | 直径内のベースレッグ | 直径の外側のベース脚 | ロードセンター | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261092 | 2000ポンド | 56 " | 72 " | 20 " | 26 " | 15 " | ¥1,442,539 | 見積依頼
|
261093 | 2000ポンド | 64 " | 83 " | 20 " | 26 " | 15 " | ¥1,612,606 | 見積依頼
|
261094 | 2000ポンド | 76 " | 94 " | 20 " | 26 " | 15 " | ¥1,584,579 | 見積依頼
|
261095 | 2000ポンド | 86 " | 104 " | 20 " | 26 " | 15 " | ¥1,784,397 | 見積依頼
|
261044 | 2000ポンド | 64 " | 83 " | 30 " | 36 " | 18 " | ¥1,385,442 | 見積依頼
|
261045 | 2000ポンド | 76 " | 94 " | 30 " | 36 " | 18 " | ¥1,488,425 | 見積依頼
|
261046 | 2000ポンド | 86 " | 104 " | 30 " | 36 " | 18 " | ¥1,584,774 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。