WESCO 260061 シザーリフトカート 1000 ポンドスチール固定
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
アイテム価格 | リフトテーブル |
キャスター径 | 4" |
キャスター素材 | フェノール |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)スイベル |
ストロークあたりの標高 | 3 / 8 " |
フレーム材料 | 鋼 |
負荷容量 | 1000ポンド |
高さを下げた | 30-1 / 2」 |
全体の高さ | 30.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 39.25 " |
全幅 | 18 " |
プラットフォームの長さ | 36 " |
プラットフォームスタイル | 固定の |
プラットフォームの幅 | 18 " |
最先端の | フットポンプ |
上げられた高さ | 47-1 / 2」 |
アップスピード秒 | 44 |
ホイール直径 | 4" |
ホイール素材 | フェノール |
船の重量(kg) | 71.1 |
船高(cm) | 78.74 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 8427900040 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。