WESCO 240250 油圧大型液体ガスシリンダーカート、足踏み式、容量 1000 ポンド
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
アイテム価格 | シリンダーカート |
色 | レッド |
シリンダー容量 | 1 |
シリンダー径 | 20.75 " |
リフト | 油圧ポンプ |
リフト高さ | 54 " |
負荷容量 | 1000ポンド |
材料 | 鋼 |
全体の高さ | 66.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 44.75 " |
全幅 | 29.75 " |
タイプ | 3ホイール |
ホイール素材 | ポリウレタン |
船の重量(kg) | 58.5 |
船高(cm) | 168.28 |
船の長さ(cm) | 113.67 |
船幅(cm) | 75.57 |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
240251 | ¥508,363 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。