WESCO 230036 ラチェット付きスチール製頑丈な自動販売機トラック、容量 1200 ポンド、66 インチ
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
アイテム価格 | 自動販売機台車 |
ハンドルタイプ | 二重ループ |
負荷容量 | 1200ポンド。 |
材料 | 鋼 |
ノーズプレートの深さ | 5" |
ノーズプレート幅 | 24 " |
全体の高さ | 66 " |
全体の長さ(Overall Length) | 14.5 " |
全幅 | 24 " |
ラチェット | マニュアル |
ホイール素材 | 鋳鉄 |
船の重量(kg) | 38.7 |
船高(cm) | 167.64 |
船の長さ(cm) | 36.83 |
船幅(cm) | 60.96 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。