アイテム価格 | ティルティングフォークハンドトラック |
色 | グリーン |
フォークポケットサイズ | 4 "×12」 |
ハンドルタイプ | デュアルハンドル |
負荷容量 | 1000ポンド |
材料 | 鋼 |
全体の高さ | 55 " |
全体の長さ(Overall Length) | 24.25 " |
全幅 | 25.5 " |
傾ける | 足踏みペダル |
タイプ | 2ホイール |
ホイール素材 | モルドンゴム |
船の重量(kg) | 37.58 |
船高(cm) | 139.7 |
船の長さ(cm) | 61.6 |
船幅(cm) | 64.77 |
A. Wesco 210479 ハンドトラックの最大積載量は 1000 ポンドです。
A. ユーザーはこのハンドトラックに最大 49 インチの荷物を積み上げることができます。
A.
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。