WESCO 210239 頑丈なスチール倉庫用ハンドトラック、モルドンゴム、容量 1000 ポンド
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
アイテム価格 | 倉庫トラック |
色 | レッド |
ハンドルタイプ | デュアルハンドル |
負荷容量 | 1000ポンド |
材料 | 鋼 |
ノーズプレートの深さ | 10 " |
ノーズプレート幅 | 16.5 " |
全体の高さ | 50.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 24 " |
全幅 | 21 " |
タイプ | 2ホイール |
ホイール素材 | モルドンゴム |
船の重量(kg) | 33.75 |
船高(cm) | 128.27 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 53.34 |
プロダクト | モデル | 色 | 負荷容量 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | タイプ | ホイール素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210062 | 青 | 1000ポンド | 37.25 " | 22 " | 20.5 " | 4ホイール | モルドンゴム | ¥143,458 | ||
210055 | レッド | 900ポンド | 50.5 " | 22.5 " | 21 " | 2ホイール | モルドンゴム | ¥84,734 | ||
210056 | レッド | 700ポンド | 50.5 " | 23.5 " | 21 " | 2ホイール | ニューマチック | ¥88,253 | ||
210060 | 青 | 900ポンド | 37.25 " | 22.5 " | 20.5 " | 4ホイール | モルドンゴム | ¥139,633 | ||
210061 | 青 | 700ポンド | 37.25 " | 22 " | 20.5 " | 4ホイール | ニューマチック | ¥148,257 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。