WESCO 210124 プロフェッショナルスチールシリンダー 4 輪ハンドトラック、容量 500 ポンド
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シリンダートラック |
色 | パープル |
シリンダー容量 | 2 |
シリンダー径 | 9.25 " |
ハンドルタイプ | 連続的な |
負荷容量 | 500ポンド |
材料 | 鋼 |
ノーズプレートの深さ | 7.25 " |
ノーズプレート幅 | 16.875 " |
全体の高さ | 42.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 26 " |
全幅 | 29 " |
タイプ | 3イン1 |
ホイール素材 | モルドンゴム |
船の重量(kg) | 22.5 |
船高(cm) | 107.32 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 73.66 |
プロダクト | モデル | 負荷容量 | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
210123 | 250ポンド | 41.75 " | 19 " | ¥68,112 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。