WESCO 150800 黄色の汎用縁石スロープ、耐荷重 600 ポンド
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
アイテム価格 | スロープ |
色 | イエロー |
材料 | プラスチック |
全体の高さ | 6" |
全体の長さ(Overall Length) | 23.5 " |
全幅 | 21.5 " |
UPC | 747925454241 |
船の重量(kg) | 3.15 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 59.69 |
船幅(cm) | 54.61 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。