入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タワーライトアセンブリ、50mm |
色 | アンバー、グリーン、レッド |
現在の描画 | 0.02A |
直径 | 2" |
高さ | 8.625 " |
住宅資材 | プラスチック |
ランプ寿命 | 2500時間 |
レンズ設計 | シリンダー |
水晶体物質 | プラスチック |
モード | 点灯、点滅 |
取り付け | 表面 |
最大動作温度。 | -4〜122度F |
評価 | IP54 |
電圧 | 24 VAC |
出力 | 15 |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 27.18 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 8531800050 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 現在の描画 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
GRNGR6 | 0.04A | 115 VAC | ¥32,865 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。