入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 絶縁ナットドライバーセット |
ブレード材質 | 絶縁付き合金工具鋼 |
Handle | 人間工学に基づいた3コンポーネント |
ハンドルの色 | オレンジ/イエロー |
ハンドルデザイン | 人間工学的 |
ハンドル材料 | マルチコンポーネント |
16進法 | 7/32, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2" |
六角サイズ | 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2" |
個数 | 5 |
全体の長さ(Overall Length) | 7" |
SAEまたはメトリック | SAE |
シャフト | ラウンド |
シャンクの長さ | 3" |
シャンク素材 | 合金工具鋼 |
シャンクタイプ | 中空ラウンド |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
定格電圧 | 1000 |
船の重量(kg) | 0.65 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 33.78 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8205400000 |
原産国 | CZ |
プロダクト | モデル | 16進法 | 六角サイズ | 個数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
05345201001 | 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2" | 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2" | 7 | ¥16,836 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。