入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビットを挿入 |
ビット長 | 1" |
ビットスタイル | トルクス(R) |
終了 | ダイヤモンドコーティング |
材料 | S2スチール |
全体の長さ(Overall Length) | 1" |
ポイントサイズ | TX15 |
SAEまたはメトリック | SAE |
シャンク径 | 1 / 4 " |
シャンクサイズ | 1 / 4 " |
タイプ | トルクス |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8207906000 |
原産国 | CZ |
モデル | ポイントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|
05066100001 | TX10 | ¥1,368 | |
05066104001 | TX20 | ¥1,368 | |
05066106001 | TX25 | ¥1,368 | |
05066108001 | TX30 | ¥1,368 | |
05066110001 | TX40 | ¥1,368 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。