入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ねじ回しドライバー |
終了 | クロームシャンク、ブラックオキサイドチップ |
ハンドルデザイン | 人間工学に基づいたアンチロール |
ハンドル材料 | マルチコンポーネント |
全体の長さ(Overall Length) | 9.5 " |
シャンクの長さ | 5.187 " |
シャンク素材 | 合金工具鋼 |
シャンク形状 | ラウンド |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
チップサイズ | T40 |
ヒントスタイル | トルクス(R) |
ヒントスタイルグループ | トルクス(R)/スター |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 35.05 |
船幅(cm) | 12.95 |
HSコード | 8205400000 |
原産国 | CZ |
モデル | 終了 | ハンドルデザイン | 全体の長さ(Overall Length) | シャンクの長さ | チップサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05118181002 | クロム | 人間工学に基づいた回転キャップ付き | 5.25 " | 1.625 " | T5 | ¥1,865 | |
05118182002 | クロム | 人間工学に基づいた回転キャップ付き | 5.25 " | 1.625 " | T6 | ¥1,566 | |
05118183002 | クロム | 人間工学に基づいた回転キャップ付き | 5.375 " | 2.25 " | T7 | ¥1,561 | |
05118184002 | クロム | 人間工学に基づいた回転キャップ付き | 5.375 " | 2.25 " | T8 | ¥1,729 | |
05118185002 | クロム | 人間工学に基づいた回転キャップ付き | 5.375 " | 2.25 " | T9 | ¥1,629 | |
05118186002 | クロム | 人間工学に基づいた回転キャップ付き | 5.375 " | 2.25 " | T10 | ¥1,676 | |
05028048003 | クロームシャンク、ブラックオキサイドチップ | 人間工学に基づいたアンチロール | 5.375 " | 2.25 " | T8 | ¥1,746 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。