入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チゼルドライバードライバー |
終了 | クロームシャンク、ブラックオキサイドチップ |
ハンドルデザイン | 人間工学に基づいたアンチロール |
ハンドル材料 | マルチコンポーネント |
全体の長さ(Overall Length) | 8.125 " |
シャンクの長さ | 4" |
シャンク素材 | 合金工具鋼 |
シャンク形状 | 六角ボルスター付き六角 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
チップサイズ | #2 |
ヒントスタイル | フィリップス |
ヒントスタイルグループ | フィリップス/クロスポイント |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 31.24 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8205400000 |
原産国 | CZ |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | シャンクの長さ | チップサイズ | ヒントスタイル | ヒントスタイルグループ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05018260002 | 6.375 " | 3.125 " | 9 / 64 " | キーストーンスロット | スロット | ¥1,723 | |
05018262002 | 7.375 " | 3.5 " | 0.017 " | キーストーンスロット | スロット | ¥1,946 | |
05018264003 | 8.125 " | 4" | 7 / 32 " | キーストーンスロット | スロット | ¥2,471 | |
05018266003 | 9.125 " | 5" | 9 / 32 " | キーストーンスロット | スロット | ¥2,936 | |
05018268002 | 10.187 " | 6" | 11 / 32 " | キーストーンスロット | スロット | ¥4,145 | |
05018270003 | 11.187 " | 7" | 3 / 8 " | キーストーンスロット | スロット | ¥5,038 | |
05018272002 | 12.5 " | 8" | 1 / 2 " | キーストーンスロット | スロット | ¥6,479 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。