入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンドラチェット |
ドライブサイズ | 1 / 4 " |
終了 | サテン |
頭の動き | 固定の |
ヘッドスタイル | 梨 |
材料 | 鋼 |
最小アークスイング | 9.5度 |
ギヤード歯の数 | 38 |
全体の長さ(Overall Length) | 5.5 " |
逆転 | 有り |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.13 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 5.33 |
原産国 | CZ |
プロダクト | モデル | ドライブサイズ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
05004033001 | 3 / 8 " | 8.75 " | ¥21,624 | ||
05004063001 | 1 / 2 " | 11 " | ¥23,145 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。