WELLER WX1012N デジタルはんだ付けステーション 65W
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
アイテム価格 | デジタルはんだ付けステーション |
コード | いいえ |
ディスプレイ | LCDタッチスクリーン |
終了 | ブルー/ブラック |
グリップ | いいえ |
温度 | 150度850度 |
先端 | XTシリーズ |
UPC | 037103305077 |
電圧 | 120/24 |
出力 | 65 |
船の重量(kg) | 6.35 |
船高(cm) | 43.18 |
船の長さ(cm) | 44.45 |
船幅(cm) | 36.83 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。