入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | はんだごて |
Handle | クッショングリップ |
温度評価 | 600〜800度F |
先端 | ニッケルメッキ銅 |
UPC | 037103474094 |
電圧 | 120V |
出力 | 60 |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 26.92 |
船の長さ(cm) | 7.11 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 8515110000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | Handle | アイテム価格 | 長さ | チップサイズ | タイプ | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PES51 | スリムペンシル | はんだごて | 7.875 " | 0.062 "ワイド | - | 24 | 50 | ¥18,321 | ||
SP175 | 耐衝撃性プラスチック | はんだごて | 12.5 " | 5 / 8 " | - | 120 | 175 | ¥25,578 | ||
WP30 | クッショングリッププラスチック | はんだごて | 7.875 " | 1 / 8 " | 専門 | 120 | 30 | ¥14,836 | ||
SPG80L | クッショングリップ | はんだごて | - | - | 軽量でコンパクト | 120 VAC | 80 | ¥11,822 | ||
W100P3 | クッショングリップ | はんだごて | - | - | - | - | 100 | ¥30,500 | ||
0052916699 | - | はんだごて | - | - | - | - | - | ¥61,686 | ||
BP650MP | プラスチック | コードレスはんだごて | 6" | 5 / 16 " | バッテリー駆動 | 6V | 4.5 | ¥5,795 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。