ウェラー T0051386099 |はんだワイヤ、1/16 インチ X 500 G、サック M1、96.5% 錫、3% 銀、0.5% 銅 | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WELLER T0051386099 はんだワイヤ、1/16 インチ X 500 G、サック M1、96.5% 錫、3% 銀、0.5% 銅 | CU9VCR 799RL5

WELLER T0051386099 はんだワイヤ、1/16 インチ X 500 G、サック M1、96.5% 錫、3% 銀、0.5% 銅

在庫あり
アイテム: CU9VCR モデル:T0051386099相互参照:799RL5

入手する 5月 14, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥40,451 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格はんだワイヤー

発送情報:

船の重量(kg) 0.54
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)2.54
船幅(cm)2.54

製品バリエーション

プロダクトモデル価格
WELLER T0051388399 はんだワイヤ、0.3 mm X 100 G、Sac L0、96.5% 錫、3% 銀、0.5% 銅 | CU9VBP 799RM2 T0051388399¥13,030
WELLER T0051388199 はんだワイヤ、0.3 mm X 100 G、サック M1、96.5% 錫、3% 銀、0.5% 銅 | CU9VBQ 799RM1 T0051388199¥13,030
WELLER T0051404899 はんだワイヤ、0.3 mm X 100 G、Scn M1、99.3% 錫、0.6% 銅、0.05% ニッケル | CU9VBR 799RN2 T0051404899¥9,768
WELLER T0051402499 はんだワイヤ、0.3 mm X 21 G、サック M1、96.5% 錫、3% 銀、0.5% 銅 | CU9VBT 799RN3 T0051402499¥10,117
WELLER T0051387299 はんだワイヤ、0.3 mm X 500 G、Sac L0、96.5% 錫、3% 銀、0.5% 銅 | CU9VBU 799RJ8 T0051387299¥49,365
WELLER T0051386599 はんだワイヤ、0.3 mm X 500 G、サック M1、96.5% 錫、3% 銀、0.5% 銅 | CU9VBV 799RJ7 T0051386599¥49,365
WELLER T0051388499 はんだワイヤ、0.5 mm X 100 G、Sac L0、96.5% 錫、3% 銀、0.5% 銅 | CU9VBW 799RM4 T0051388499¥11,315

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WELLER T0051386099 はんだワイヤ、1/16 インチ X 500 G、サック M1、96.5% 錫、3% 銀、0.5% 銅
¥40,451 /単価