入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブラインドレイズドフェイスフランジ |
ボディ材質 | 炭素鋼 |
CLASS | 300 |
コンプライアンス | A105 |
接続タイプ | ボルト締め |
マックス。 圧力 | 740のプサイ |
パイプサイズ | 2" |
温度。 範囲 | -20度から100度F |
船の重量(kg) | 3.63 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 7307915010 |
プロダクト | モデル | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
330-040-000 | 4" | ¥36,418 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。